Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Kühl- / Tiefkühlkombination, 300 + 300 Liter, geeignet für GN 2/1, Abmessung 680 x 800 x 2010 mm (BxTxH)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Stalgast - Kühl- / Tiefkühlkombination, 300 + 300 Liter, geeignet für GN 2/1, Abmessung 680 x 800 x 2010 mm (BxTxH)
Stalgast - Kühl- / Tiefkühlkombination, 300 + 300 Liter, geeignet für GN 2/1, Abmessung 680 x 800 x 2010 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KT2505600
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KT2505600
EAN/GTIN:
     4062125016805
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination

Stalgast - Kühl- / Tiefkühlkombination, 300 + 300 Liter, geeignet für GN 2/1, Abmessung 680 x 800 x 2010 mm (BxTxH)

Die Stalgast Lagerkühl- sowie Tiefkühlschränke eignen sich hervoragend für den profisionellen Einsatz. Der Innenraum besteht aus hygienisch pflegeleichten Edelstahl. Die gleichmäßige Kühlung bei Statischer Kühlung (geeignet für unverpackte Waren da keine Luftzirkulation) sowie Umluftkühlung (schnelles Kühlen der Waren, geeignet für verpackte Waren) garantieren Ihnen eine lange Haltbarkeit Ihrer Produkte. Automatische Abtauung & Enteisung sowie eine elektronische Steuerung mit Termperaturanzeige ermöglichen Ihnen eine einfache Handhabung. Durchgehende Griffleisten und selbstschließende Türen sogen für ein einfaches arbeiten auch in Stresssituationen. Die verwendeten Kühlmittel sind R290 und R600a.

  • 4 verstellbare Einlegeböden GN2/1 mit Führungsschienen-Set
  • zwei unabhängige Kühlräume
  • Temperaturbereich oben: -2°C bis +8°C
  • Temperaturbereich unten: -10°C bis -20°C
  • Isolierung: 60 mm
  • passende Führungsschienen: KT9901021
  • selbstschließende Türen
  • durchgehende Edelstahl-Griffleiste
  • abschließbar
  • höhenverstellbare Füße aus Edelstahl
  • digitaler Regler
  • Kühlmittel R290/R600a
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
680
Tiefe in mm - T:
800
Höhe in mm - H:
2010
Spannung in Volt:
230
Inhalt in L - Inh.:
600
Elektrische Leistung in kW:
0,9
Kühlmittel Kühlgerät:
R600a
Kühlmittelmenge Kühlgerät in Gramm (g):
120
Kühlmittel Tiefkühlgerät:
R290
Kühlmittelmenge Tiefkühlgerät in Gramm (g):
100
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination, Kühl- Tiefkühlkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.971,19*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 2.139,15*
€ 2.545,59
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 2.108,45*
€ 2.509,06
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 2.016,36*
€ 2.399,47
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.985,66*
€ 2.362,94
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.971,19*
€ 2.345,72
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.