Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 10 Liter
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 10 Liter
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 10 Liter
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 10 Liter
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 10 Liter
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 10 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-LT0206100
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     LT0206100
EAN/GTIN:
     4062125031563
Suchbegriffe:
Metall Thermobehälter
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter
Gastro-Thermotransportbehälter

Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, 10 Liter

  • zum Transportieren und Warmhalten von Speisen
  • Deckel mit Silikondichtung
  • Doppeldeckel ist resistent gegen Abnutzung der Silikondichtung
  • sechs Spannverschlüsse
  • ergonomische Griffe
  • Boden mit Gummischutzring
  • Entlüftungsventil zur Beseitigung von Druckunterschieden
  • Durch die doppelten Wände und die spezielle Schaumisolierung können Speisen bis zu acht Stunden warmgehalten werden
  • stapelbar
  • Ø 330 mm
  • Höhe: 235 mm
  • Volumen: 10 Liter
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Höhe in mm - H:
235
Durchmesser in mm:
360
Volumen in Liter:
10
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.