Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, Basic Line, 15 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, Basic Line, 15 Liter
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, Basic Line, 15 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-LT0208150
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     LT0208150
EAN/GTIN:
     4062125017420
Suchbegriffe:
Metall Thermobehälter
metall thermobehälter

Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, Basic Line, 15 Liter

  • aus Edelstahl
  • Deckel mit Silikondichtung, resistent gegen Abnutzung, mit sechs Spannverschlüssen
  • Durch die doppelten Wände und die spezielle Schaumisolierung können Speisen bis zu acht Stunden warmgehalten werden
  • stapelbar
  • made by STALGAST
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
270
Durchmesser in mm:
360
Inhalt in L - Inh.:
15
Innenhöhe in mm:
190
Innendurchmesser in mm:
320
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Serie:
Basic Line
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Thermobehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
LT0208100
ab € 117,50*
Ähnlich
STALGAST
LT0208200
ab € 136,06*
Ähnlich
STALGAST
LT0208300
ab € 152,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.