Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, Basic Line, 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, Basic Line, 30 Liter
Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, Basic Line, 30 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-LT0208300
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     LT0208300
EAN/GTIN:
     4062125017451
Suchbegriffe:
Metall Thermobehälter
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter
Gastro-Thermotransportbehälter

Stalgast - Thermobehälter aus rostfreiem Edelstahl, Basic Line, 30 Liter

  • zum Transportieren und Warmhalten von Speisen
  • Deckel mit Silikondichtung
  • Doppeldeckel ist resistent gegen Abnutzung der Silikondichtung
  • sechs Spannverschlüsse
  • ergonomische Griffe
  • Boden mit Gummischutzring
  • Entlüftungsventil zur Beseitigung von Druckunterschieden
  • Durch die doppelten Wände und die spezielle Schaumisolierung können Speisen bis zu acht Stunden warmgehalten werden
  • stapelbar
  • Ø 330 mm
  • Höhe: 450 mm
  • Volumen: 30 Liter
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
450
Durchmesser in mm:
360
Inhalt in L - Inh.:
30
Innenhöhe in mm:
370
Innendurchmesser in mm:
320
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Serie:
Basic Line
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,19*
€ 220,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
LT0208100
ab € 117,50*
Ähnlich
STALGAST
LT0208150
ab € 128,90*
Ähnlich
STALGAST
LT0208200
ab € 136,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.