Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Thermobox-Transportwagen aus Edelstahl, Traglast 150 kg, 740 x 480 x 870 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Thermobox-Transportwagen aus Edelstahl, Traglast 150 kg, 740 x 480 x 870 mm (BxTxH)
Stalgast - Thermobox-Transportwagen aus Edelstahl, Traglast 150 kg, 740 x 480 x 870 mm (BxTxH)
Stalgast - Thermobox-Transportwagen aus Edelstahl, Traglast 150 kg, 740 x 480 x 870 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-LT0701740
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     LT0701740
EAN/GTIN:
     4062125017710
Suchbegriffe:
Catering Trolley
Catering-Rollwagen
Cateringwagen
Gastronormbehälter-Rollwagen

Stalgast - Thermobox-Transportwagen aus Edelstahl, Traglast 150 kg, 740 x 480 x 870 mm (BxTxH)

  • klappbar
  • aus Edelstahl
  • Traglast: 150 kg
  • Abmessung der Abstellfläche: 650 x 475 mm (BxT)
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
740
Tiefe in mm - T:
480
Höhe in mm - H:
870
Tragfähigkeit:
150
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Rollenuntergestell Thermobehälter, Wagen Thermobehälter, catering trolley, Thermobox-Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,19*
€ 397,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,73*
€ 397,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,95*
€ 386,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,73*
€ 379,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,86*
€ 330,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
LT0705003
ab € 105,36*
Ähnlich
STALGAST
LT0705002
ab € 87,33*
Ähnlich
STALGAST
LT0706011
ab € 236,98*
Ähnlich
STALGAST
LT0706021
ab € 345,77*
Ähnlich
STALGAST
LT0707064
ab € 237,69*
Ähnlich
STALGAST
LT0703730
ab € 113,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.