Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Tablettwagen aus Edelstahl, passend für 14 x GN 1/1, 380 x 550 x 1735 mm (BxTxH)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Stalgast - Tablettwagen aus Edelstahl, passend für 14 x GN 1/1, 380 x 550 x 1735 mm (BxTxH)
Stalgast - Tablettwagen aus Edelstahl, passend für 14 x GN 1/1, 380 x 550 x 1735 mm (BxTxH)
Stalgast - Tablettwagen aus Edelstahl, passend für 14 x GN 1/1, 380 x 550 x 1735 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-LT0706011
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     LT0706011
EAN/GTIN:
     4062125017765
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Stalgast - Tablettwagen aus Edelstahl, passend für 14 x GN 1/1, 380 x 550 x 1735 mm (BxTxH)

  • aus Edelstahl
  • zur Selbstmontage
  • für GN 1/1 Behälter oder Gastronorm-Tabletts
  • beidseitig mit Edelstahlbügel zur Durchschub- und Transportsicherung
  • vier Kunststoffrollen, davon zwei Rollen mit Feststellbremse
  • Auflagenabstand: 80 mm
  • passend für 14 x GN 1/1
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
380
Tiefe in mm - T:
550
Höhe in mm - H:
1735
Zur Selbstmontage:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,98*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 290,19*
€ 345,33
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 287,39*
€ 341,99
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 276,13*
€ 328,59
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 266,82*
€ 317,52
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 236,98*
€ 282,01
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
LT0705003
ab € 105,36*
Ähnlich
STALGAST
LT0705002
ab € 87,33*
Ähnlich
STALGAST
LT0706021
ab € 345,77*
Ähnlich
STALGAST
LT0707064
ab € 237,69*
Ähnlich
STALGAST
LT0701740
ab € 277,86*
Ähnlich
STALGAST
LT0703730
ab € 113,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.