Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Speisenpräsentation
>
Schneidebrett
>
Artikel
Stalgast - Schneidbrett, HACCP, Farbe weiß, 600 x 400 x 18 mm (BxTxH)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-MS1105600
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
MS1105600
EAN/GTIN:
4062125031730
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Stalgast - Schneidbrett, HACCP, Farbe weiß, 600 x 400 x 18 mm (BxTxH)
Schneidbrett mit Saftrille
erhältlich in den sechs verschiedenen HACCP-Farben
aus Polypropylen
spülmaschinenfest
eigene Fertigung
doppelseitig verwendbar, glatt oder mit Saftrille
HACCP-Farbe: weiß (Backwaren und Milchprodukte)
600 x 400 x 18 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Schneidebrett
,
Tranchierbrett
,
stalgast schneidbrett
,
schneidbrett
,
Schneidbrett HACCP
,
HACCP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,66*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Schneidbrett, HACCP, Farbe blau, 450 x 300 x 13 mm (BxTxH)
STALGAST
MS1104450
ab € 6,92*
Ähnlich
Stalgast - Schneidbrett, HACCP, Farbe blau, 600 x 400 x 18 mm (BxTxH)
STALGAST
MS1104600
ab € 16,76*
Ähnlich
Stalgast - Schneidbrett, HACCP, Farbe blau, GN1/1, Stärke 15 mm
STALGAST
MS1204530
ab € 12,42*
Ähnlich
Stalgast - Schneidbrett, HACCP, Farbe blau, GN1/2, Stärke 12 mm
STALGAST
MS1204325
ab € 6,36*
Ähnlich
Stalgast - Schneidbrett, HACCP, Farbe braun, 450 x 300 x 13 mm (BxTxH)
STALGAST
MS1106450
ab € 6,93*
Ähnlich
Stalgast - Schneidbrett, HACCP, Farbe braun, 600 x 400 x 18 mm (BxTxH)
STALGAST
MS1106600
ab € 16,67*
Ähnlich
Stalgast - Schneidbrett, HACCP, Farbe braun, GN1/1, Stärke 15 mm
STALGAST
MS1206530
ab € 16,13*
Ähnlich
Stalgast - Schneidbrett, HACCP, Farbe braun, GN1/2, Stärke 12 mm
STALGAST
MS1206325
ab € 6,36*
Ähnlich
Stalgast - Schneidbrett, HACCP, Farbe gelb, 450 x 300 x 13 mm (BxTxH)
STALGAST
MS1103450
ab € 6,90*
Ähnlich
Stalgast - Schneidbrett, HACCP, Farbe gelb, 600 x 400 x 18 mm (BxTxH)
STALGAST
MS1103600
ab € 21,49*
Ähnlich
Stalgast - Schneidbrett, HACCP, Farbe gelb, GN1/1, Stärke 15 mm
STALGAST
MS1203530
ab € 12,41*
Ähnlich
Stalgast - Schneidbrett, HACCP, Farbe gelb, GN1/2, Stärke 12 mm
STALGAST
MS1203325
ab € 6,33*
Ähnlich
Stalgast - Schneidbrett, HACCP, Farbe grün, 450 x 300 x 13 mm (BxTxH)
STALGAST
MS1102450
ab € 6,93*
Ähnlich
Stalgast - Schneidbrett, HACCP, Farbe grün, 600 x 400 x 18 mm (BxTxH)
STALGAST
MS1102600
ab € 16,67*
Ähnlich
Stalgast - Schneidbrett, HACCP, Farbe grün, GN1/1, Stärke 15 mm
STALGAST
MS1202530
ab € 12,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen