Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Schneidbrett, Farbe schwarz, GN1/1, Stärke 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Schneidbrett, Farbe schwarz, GN1/1, Stärke 15 mm
Stalgast - Schneidbrett, Farbe schwarz, GN1/1, Stärke 15 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-MS1207530
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     MS1207530
EAN/GTIN:
     4062125031754
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

Stalgast - Schneidbrett, Farbe schwarz, GN1/1, Stärke 15 mm

  • Schneidbrett
  • aus Polypropylen, schwarz
  • spülmaschinenfest
  • in vier Ausführungen erhältlich
  • besonders zum Einsatz beim Grillen, BBQ, Sushi, Bankett und in offenen Küchen geeignet
  • einseitig mit Saftrille
  • GN-Größe: 1/1
  • Farbe: schwarz
  • 530 x 325 x 15 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
MS1107450
ab € 6,98*
Ähnlich
STALGAST
MS1107600
ab € 16,71*
Ähnlich
STALGAST
MS1207325
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.