Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Hackblock aus aus Polyethylen mit Untergestell, Abmessung 50 x 40 x 85 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Hackblock aus aus Polyethylen mit Untergestell, Abmessung 50 x 40 x 85 cm
Stalgast - Hackblock aus aus Polyethylen mit Untergestell, Abmessung 50 x 40 x 85 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-MS1401500
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     MS1401500
EAN/GTIN:
     4062125020260
Suchbegriffe:
Hackblock
Hackklotz
stalgast hackblock
hackblock

Stalgast - Hackblock aus aus Polyethylen mit Untergestell, Abmessung 50 x 40 x 85 cm

  • aus Polyethylen
  • mit Untergestell aus Edelstahl
  • Abmessung Hackplatte: 500 x 400 x 50 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
500
Tiefe in mm - T:
400
Höhe in mm - H:
850
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,16*
€ 301,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,69*
€ 245,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
MS1511300
ab € 15,23*
Ähnlich
STALGAST
MS1512400
ab € 18,55*
Ähnlich
STALGAST
MS1513500
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.