Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Schneidbrett aus Holz, 400 x 300 x 20 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Schneidbrett aus Holz, 400 x 300 x 20 mm (BxTxH)
Stalgast - Schneidbrett aus Holz, 400 x 300 x 20 mm (BxTxH)
Stalgast - Schneidbrett aus Holz, 400 x 300 x 20 mm (BxTxH)
Stalgast - Schneidbrett aus Holz, 400 x 300 x 20 mm (BxTxH)
Stalgast - Schneidbrett aus Holz, 400 x 300 x 20 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-MS1512400
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     MS1512400
EAN/GTIN:
     4062125020284
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett

Stalgast - Schneidbrett aus Holz, 400 x 300 x 20 mm (BxTxH)

  • Dicke: 20 mm
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
400
Tiefe in mm - T:
300
Höhe in mm - H:
20
Material:
Holz
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
MS1401500
ab € 188,45*
Ähnlich
STALGAST
MS1511300
ab € 14,07*
Ähnlich
STALGAST
MS1513500
ab € 21,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.