Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Fleischklopfer, dreiseitig, Gewicht 0,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Fleischklopfer, dreiseitig, Gewicht 0,9 kg
Stalgast - Fleischklopfer, dreiseitig, Gewicht 0,9 kg
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-MS1803900
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     MS1803900
EAN/GTIN:
     4062125020352
Suchbegriffe:
Fleisch-Klopfer
Fleischhammer
Fleischklopfer
Kotelett-Klopfer

Stalgast - Fleischklopfer, dreiseitig, Gewicht 0,9 kg

  • drei Klopfflächen aus Edelstahl
  • Kunststoffgriff
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0,9
Farbe:
weiß
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
MS1802400
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.