Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Sous-Vide-Gerät zum Einhängen in ein Wasserbad, 145 x 115 x 325 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Sous-Vide-Gerät zum Einhängen in ein Wasserbad, 145 x 115 x 325 mm (BxTxH)
Stalgast - Sous-Vide-Gerät zum Einhängen in ein Wasserbad, 145 x 115 x 325 mm (BxTxH)
Stalgast - Sous-Vide-Gerät zum Einhängen in ein Wasserbad, 145 x 115 x 325 mm (BxTxH)
Stalgast - Sous-Vide-Gerät zum Einhängen in ein Wasserbad, 145 x 115 x 325 mm (BxTxH)
Stalgast - Sous-Vide-Gerät zum Einhängen in ein Wasserbad, 145 x 115 x 325 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-NT0101325
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     NT0101325
EAN/GTIN:
     4062125021137
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Niedertemperaturgarer

Stalgast - Sous-Vide-Gerät zum Einhängen in ein Wasserbad, 145 x 115 x 325 mm (BxTxH)

  • zum Einhängen in das Wasserbad
  • präzise Temperatursteuerung
  • garantierte Temperaturstabilität des Wasserbads auf 0,2 °C genau
  • Umwälzpumpe für gleichmäßige Wassertemperatur
  • Heizelement: 1,4 kW
  • Großes Digitaldisplay
  • Einfache Befestigung durch Schraubhalterung
  • Passend für GN-Behälter mit 200 mm Höhe
  • für Sous Vide empfohlen
  • passender GN 1/1 Behälter aus Polycarbonat (200 mm): GN0811200
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
1,9
Breite in mm - B:
145
Tiefe in mm - T:
115
Höhe in mm - H:
325
Spannung in Volt:
230
Anschlussart:
Strom
Elektrische Leistung in kW:
1,4
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Sous-vide Gerät, bain marie 1/1, bain marie, Sous-Vide-Gerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,95*
€ 355,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,48*
€ 351,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,95*
€ 339,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,81*
€ 324,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,89*
€ 291,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
MS2206255
ab € 11,52*
Ähnlich
STALGAST
MS9945330
ab € 4,24*
Ähnlich
STALGAST
MS9945550
ab € 6,05*
Ähnlich
STALGAST
MS2302002
ab € 12,84*
Ähnlich
STALGAST
MS2302001
ab € 173,27*
Ähnlich
STALGAST
MS9901006
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.