Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Untergestell für Pizzaöfen passend zu PP0301436, PP0302436, PP0501436, PP0502436, PP0601436, PP0602436


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Untergestell für Pizzaöfen passend zu PP0301436, PP0302436, PP0501436, PP0502436, PP0601436, PP0602436
Stalgast - Untergestell für Pizzaöfen passend zu PP0301436, PP0302436, PP0501436, PP0502436, PP0601436, PP0602436
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-PP0703102
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PP0703102
EAN/GTIN:
     4062125021618
Suchbegriffe:
Pizzaofen-Untergestell
pizzaofen untergestell

Stalgast - Untergestell für Pizzaöfen passend zu PP0301436, PP0302436, PP0501436, PP0502436, PP0601436, PP0602436

  • Selbstmontage
  • aus eigener Fertigung
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
1020
Tiefe in mm - T:
860
Höhe in mm - H:
1000
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Untergestell Pizzaöfen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,02*
€ 343,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,88*
€ 323,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
PP0701785
ab € 236,62*
Ähnlich
STALGAST
PP0702910
ab € 235,00*
Ähnlich
STALGAST
PP0712091
ab € 224,73*
Ähnlich
STALGAST
PP0714102
ab € 223,55*
Ähnlich
STALGAST
PP0716116
ab € 223,84*
Ähnlich
STALGAST
PP0715116
ab € 225,00*
Ähnlich
STALGAST
PP0718138
ab € 375,80*
Ähnlich
STALGAST
PP0717138
ab € 223,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.