Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Untergestell für Pizzaöfen passend zu PP0301636, PP0302636, PP0501636, PP0502636, PP0601636, PP0602636


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Untergestell für Pizzaöfen passend zu PP0301636, PP0302636, PP0501636, PP0502636, PP0601636, PP0602636
Stalgast - Untergestell für Pizzaöfen passend zu PP0301636, PP0302636, PP0501636, PP0502636, PP0601636, PP0602636
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-PP0714102
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PP0714102
EAN/GTIN:
     4062125021649
Suchbegriffe:
Pizzaofen-Untergestell
pizzaofen untergestell

Stalgast - Untergestell für Pizzaöfen passend zu PP0301636, PP0302636, PP0501636, PP0502636, PP0601636, PP0602636

  • Selbstmontage
  • aus eigener Fertigung
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
1020
Tiefe in mm - T:
1220
Höhe in mm - H:
1000
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Untergestell Pizzaöfen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,96*
€ 326,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,25*
€ 322,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,41*
€ 305,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
PP0701785
ab € 236,62*
Ähnlich
STALGAST
PP0702910
ab € 235,00*
Ähnlich
STALGAST
PP0703102
ab € 235,45*
Ähnlich
STALGAST
PP0712091
ab € 224,73*
Ähnlich
STALGAST
PP0716116
ab € 223,84*
Ähnlich
STALGAST
PP0715116
ab € 225,00*
Ähnlich
STALGAST
PP0718138
ab € 375,80*
Ähnlich
STALGAST
PP0717138
ab € 223,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.