Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Pizzablech, Ø 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Pizzablech, Ø 28 cm
Stalgast - Pizzablech, Ø 28 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-PP4201280
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PP4201280
EAN/GTIN:
     4062125021960
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform

Stalgast - Pizzablech, Ø 28 cm

  • Empfehlung zur Vorbeugung von Rostflecken: nach der Benutzung spülen, trocknen und mit Öl einreiben
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
25
Durchmesser in mm:
280
Spülmaschinengeeignet:
nein
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
PP4201240
ab € 6,31*
Ähnlich
STALGAST
PP4201300
ab € 6,37*
Ähnlich
STALGAST
PP4102100
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.