Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Pizza Screen, Ø 46 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Pizza Screen, Ø 46 cm
Stalgast - Pizza Screen, Ø 46 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-PP4301460
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PP4301460
EAN/GTIN:
     4062125022097
Suchbegriffe:
Pizza-Gitter
Pizza-Screen
Pizzagitter
Pizzascreen

Stalgast - Pizza Screen, Ø 46 cm

  • aus Aluminium
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
460
Spülmaschinengeeignet:
nein
Innendurchmesser in mm:
430
Material:
Aluminium
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: pizza gitter, Pizza Screen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
PP4401300
ab € 34,53*
Ähnlich
STALGAST
PP4403300
ab € 31,93*
Ähnlich
STALGAST
PP4301400
ab € 6,19*
Ähnlich
STALGAST
PP4301500
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.