Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Pizza Screen, Ø 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Pizza Screen, Ø 50 cm
Stalgast - Pizza Screen, Ø 50 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-PP4301500
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PP4301500
EAN/GTIN:
     4062125022103
Suchbegriffe:
Pizza-Gitter
Pizza-Screen
Pizzagitter
Pizzascreen

Stalgast - Pizza Screen, Ø 50 cm

  • aus Aluminium
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
500
Spülmaschinengeeignet:
nein
Innendurchmesser in mm:
480
Material:
Aluminium
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: pizzagitter 50 cm, pizza gitter, Pizza Screen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
PP4401300
ab € 34,53*
Ähnlich
STALGAST
PP4403300
ab € 31,93*
Ähnlich
STALGAST
PP4301400
ab € 6,19*
Ähnlich
STALGAST
PP4301460
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.