| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5310-PZ2319030 Herst.-Nr.: PZ2319030 EAN/GTIN: 4062125026293 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stalgast - Serie Isabell Milchkaffee-Obertasse stapelbar 0,3 Liter - Milchkaffee-Obertasse
- stapelbar
- Ø 95 mm
- Höhe: 60 mm
- Inhalt: 0,300 Liter
- Verpackungseinheit: 12 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | stapelbar | Durchmesser in mm: | 95 | Höhe in mm - H: | 60 | Inhalt: | 0,300 Liter | Hinweis Lagerstand: | Artikel am Lager und lieferbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Cafe-Latte Tasse, Latte Macchiato-Tasse, Macchiato-Tasse, Macchiatotasse, Milchkaffeebecher, Milchkaffeetasse, kaffeeobere 300ml, kaffee obere, kaffeetasse 12er, Milchkaffee-Obertasse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |