Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gas-Kippbratpfanne Serie 700 ND, 200 Koteletts/h, 800 x 700 x 850 mm (BxTxH)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Stalgast - Gas-Kippbratpfanne Serie 700 ND, 200 Koteletts/h, 800 x 700 x 850 mm (BxTxH)
Stalgast - Gas-Kippbratpfanne Serie 700 ND, 200 Koteletts/h, 800 x 700 x 850 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-SL3980SE
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL3980SE
EAN/GTIN:
     4062125027252
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
kippbratpfanne gas
kippbratpfanne

Gas-Kippbratpfanne Serie 700 ND, 200 Koteletts/h, 800 x 700 x 850 mm (BxTxH)

Stalgast- Kippbratpfannen gehören zum Inventar jedes Catering- Unternehmens, jeder Großküche, oder Restaurants. Kippbratpfannen sind unerlässlich, um große Mengen zu schmoren, Saucen anzusetzen, oder einfach um mehrere Teile gleichzeitig anzubraten. Durch die zuverlässige und robuste Technik aus eigener Fertigung sticht unsere Kippbratpfanne nicht nur anhand des günstigen Preises hervor. Eine hohe Leistung, sowohl in der Gas-, als auch bei Elektro-Variante, sorgen für ein schnelles und effizientes Arbeiten. Ihre ideale Ergänzung zur Stalgast 700ND- Serie.

  • neues Design
  • ergonomische Knebel
  • Lasergraviertes Bedienfeld
  • zum Braten und Schmoren von Speisen
  • die Temperatureinstellung bis zu 300°C ermöglicht ein effektives Braten von Speisen
  • manuelle Kippvorrichtung
  • Tiegelgröße 57 Liter (0,35 m²)
  • Temperatureinstellung 100 °C bis 300 °C
  • Piezozünder
  • höhenverstellbare Füße
  • Gas Kippbratpfanne
  • 800 x 700 x 850 mm (BxTxH)
  • Leistung: 17 kW
  • Maximalleistung: ~ 200 Koteletts/h
  • Gas: G20
  • Inhalt: 57 Liter
Weitere Informationen:
Maximalleistung pro Stunde:
~ 200 Kotletts
Breite in mm - B:
800
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
850
Inhalt in Liter:
57
Leistung in kW:
17
Anschlussart Herd:
Gas G20
Weitere Suchbegriffe: Gas-Kippbratpfanne, Bratpfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.529,03*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 2.786,67*
€ 3.316,14
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 2.758,64*
€ 3.282,78
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 2.634,67*
€ 3.135,26
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 2.570,20*
€ 3.058,54
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 2.529,03*
€ 3.009,55
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.