Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Brot- und Obstkorb oval, Polypropylen, 230 x 150 x 65 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Brot- und Obstkorb oval, Polypropylen, 230 x 150 x 65 mm (BxTxH)
Stalgast - Brot- und Obstkorb oval, Polypropylen, 230 x 150 x 65 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-TT4204230
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     TT4204230
EAN/GTIN:
     4062125029331
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Stalgast - Brot- und Obstkorb oval, Polypropylen, 230 x 150 x 65 mm (BxTxH)

  • oval
  • aus Polypropylen
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0,06
Breite in mm - B:
230
Tiefe in mm - T:
150
Höhe in mm - H:
65
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Polypropylen
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.