Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Jura-ÜK+ S3 Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Jura ÜK+ S3
Produktbild Jura ÜK+ S3
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-114746
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     114746
EAN/GTIN:
     3237153835464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsstiefel JURA ÜK+ S3

Mit eisernem Willen – JURA ÜK+ S3

Dieser Schuh legt sich wirklich ins Zeug, wenn es um kompetenten Schutz geht. Klassisch im Design, Vollpower in der Abwehr.

Der schwarze Sicherheitsstiefel JURA ÜK+ S3 zeigt sich hochgeschlossen in robustem Vollnarbenleder mit akzentuierten Nahtverläufen in grau. Der höhere Schnitt stabilisiert den Knöchelbereich und verleiht eine extra sportliche Note.

Auch wenn er farblich eine eher schlichte Linie demonstriert, lauert hinter der Fassade ein Kraftpaket. Hier bleibt der Fuß wirklich unverletzt – egal, aus welcher Richtung Gefahren drohen. Die Zehenschutzkappe aus Stahl lässt einschlagenden Gegnern keine Chance, denn auch von unten eindringende, scharfe Gegenstände scheitern an einer knallharten Verteidigungsstrategie. Zudem lässt die schützende Stahlsohle keine „einschneidenden Erlebnisse” zu.

Mit der GERMAX-PU/PU-Sohle verfügt der kraftvolle JURA ÜK+ S3 über eine extra für den deutschen Markt konzipierte Spezialität. Groß im Volumen, groß im Komfort, groß in der Bodenhaftung. Mit schwungvoller Linie und griffigem Profil ist hier eine handfeste Sohlenform entstanden, mit der „Mann” sicher auf dem Boden der Tatsachen bleibt. Rutschpartien sind out, selbst auf der Leiter sorgt die klare Absatzkonstruktion für festen Halt. Trotz ihrer robusten und stabilen Form wird die GERMAX-Sohle nicht zur Last – flexibel und leicht ist sie, das speziell entwickelte Dämpfungssystem im Fersenbereich sorgt für wunderbaren Tragekomfort.

Mit dem JURA üK+ darf man auch mal auf die Knie gehen – die gespritzte PU-überkappe vermeidet speziell bei knienden Tätigkeiten Abrieb oder Schädigungen des Leders im Vorderfußbereich. Auch das Innenleben ist durchdacht. Das abriebfeste Textilinnenfutter glänzt durch Langlebigkeit und garantiert absolutes Wohlbefinden für den Fuß – den ganzen Tag.

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Lemaitre, Jura-ÜK, S3, germax, BGR, 191, Stiefel, knöchelhoch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,97*
€ 47,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,47*
€ 45,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,08*
€ 42,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,92*
€ 41,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,95*
€ 40,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,99*
€ 34,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.