| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5330-92645 Herst.-Nr.: 92645 EAN/GTIN: 3237153944456 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherheitsstiefel ANDY BAU S3 Weite XXL Wetten, der passt? …ANDY BAU S3 Eine passende Sohle für den deutschen Markt, eine passende Schuhform für den individuellen Fuß – gibt's das? Dank wirklich kreativer Köpfe im Hause LEMAITRE, ist beides entstanden – hier passt es eben einfach! Die großvolumige, aber flexible GERMAX-PU/PU-Sohle erfüllt deutsche Ansprüche an echte Wertarbeit für den Arbeitsplatz und zeigt dabei richtig Profil. Griffig und robust erinnert die Trittflächenstruktur an einen Trekking-Schuh – Rutschgefahren auf schmierigen oder nassen Untergründen haben ausgedient! Auch wenn es mal auf die Leiter in schwindelnde Höhen geht, ist Standfestigkeit vorprogrammiert. Der ausgearbeitete Absatz lässt niemanden haltlos werden. Natürlich kommt der Tragekomfort nicht zu kurz – das speziell entwickelte Dämpfungssystem im Fersenbereich federt ab, die kräftige Sohle beweist Nachgiebigkeit bei jedem Schritt. Schmal – oder unendliche Weiten? Der Sicherheitsstiefel ANDY BAU S3 legt sich nicht fest und zeigt sich großzügig - hier darf gewählt werden! Die durchdachte Konstruktion verschiedener Leisten bietet ein spezielles System unterschiedlicher Passformen (Weite L in den Größen 38 bis 49 und Weite XXL von Göße 41 bis 49), endlich ein variabler Schuh für „harte Jungs”! Das sportlich hochgeschnittene Modell glänzt in schwarzem Büffelleder und zeigt im Bereich der blauen Seitenbesätze einen ganz besonderen Hingucker, nämlich retroreflektierende Reflexpaspeln. Sie werden auch bei schwierigen Lichtverhältnissen zum „Leuchtsignal”. Ganz schön passend, im richtigen Moment gesehen zu werden… Aber auch weitere Sicherheitsaspekte des ANDY BAU S3 können sich sehen lassen. Als S3-Modell verfügt er über kompetente Abwehrmechanismen gegen Nässe, wie auch potentielle Eintrittsgefahren von unten – spitze Gegenstände scheitern an der durchtrittsicheren Gewebeeinlage „Fibre-LS”. Damit auch Vorderfuß und Zehen den Arbeitstag unverletzt überstehen, hält die kräftige Stahlzehenkappe das, was sie verspricht. Besonders im Außenbereich wird das Leder speziell bei kniender Arbeit durch die gespritzte Überkappe vor Abrieb und Schädigung bewahrt. Bequem, robust, sportlich, sicher. Mit dem ANDY BAU S3 passen Stiefel und Fuß zusammen – den ganzen Tag! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Lemaitre, Andy, Bau, XXL, S3, germax, BGR, 191, Stiefel, knöchelhoch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |