Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokleber im Kartonspender, 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokleber im Kartonspender, 1000 St.
Fotokleber im Kartonspender, 1000 St.
Fotokleber im Kartonspender, 1000 St.
Fotokleber im Kartonspender, 1000 St.
Artikel-Nr.:
     C5356-1071
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1071
EAN/GTIN:
     4008705010719
Suchbegriffe:
Foto-Ecken
Fotoecken
Photo-Ecken
Photoecken
HERMA Fotokleber, beidseitig selbstklebende Papierstücke, permanent haftend, eine Seite klebefertig, die ander Seite mit Schutzpapier abgedeckt, Format: 12 x 17 mm, im praktischen Kartonspenders, einzeln entnehmbar, vielseitig einsetzbar, lösemittel- und säurefreier Klebestoff, fotoverträglich und archivierungsbestänig, ideal zum Ein- und Aufkleben von Fotografien und Bildern, zum Basteln, für Scrapbooking und mehr, 1.000 Klebestücke aus Papier in einer Packung
Weitere Informationen:
Länge:
17
Beschreibung der Besonderheiten:
Kartonspender mit Abziehlasche
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Fotokleber
Ausführung des Inhalts der Packung:
1000
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Breite:
12
Produktverwendung:
zum festen Ein- oder Aufkleben
säurefrei:
Ja
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Fotokleber
Produkttypbezeichnung:
Fotokleber
Herstellerproduktbezeichnung:
Fotokleber
Herstellerprodukttyp:
Fotokleber
... > Herma > Kleben > Fotokleber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.