Übersicht | "Photoklebepads"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
Fotokleber im Kartonspender, 1000 St. (11 Angebote) HERMA Fotokleber, beidseitig selbstklebende Papierstücke, permanent haftend, eine Seite klebefertig, die ander Seite mit Schutzpapier abgedeckt, Format: 12 x 17 mm, im praktischen Kartonspenders, e... |
|
ab € 2,42* pro 1.000 Stück |
| |
Fotokleber im Kartonspender, 500 St. (16 Angebote) HERMA Fotokleber, beidseitig selbstklebende Papierstücke, permanent haftend, eine Seite klebefertig, die ander Seite mit Schutzpapier abgedeckt, Format: 12 x 17 mm, im praktischen Kartonspenders, e... |
|
ab € 1,55* pro 500 Stück |
| |
Fotoketts, Papier, weiß, 400 Aufkleber (5 Angebote) Fotoketts. Anwendung: Einkleben. Klebstoff: permanent. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Blatt / Packung: 400. Inhalt gesamt: 400 Etiketten |
|
ab € 1,38* pro Stück |
| |
Fotokleber Sparpack 2 x 500 St. (8 Angebote) Das Sparpack Fotokleber mit 2 x 500 Stück in einer Aktionspackung. Fotokleber, die zweiseitig selbstklebenden Papierabschnitte: eine Seite klebefertig, eine Seite mit Schutzpapier abgedeckt, mit Ab... |
|
ab € 1,67* pro Stück |
| |
Fototapes 13x17 mm, DP 2x500 Stück (1 Angebot) Fototapes im DoppelpackDppelseitig klebende weisse Fototapes zu 500 Stück pro Packung im Doppelpack, säurefrei und archivierungssicher. Die Fototapes werden zu 2x500 Stück angeliefert. Eine tolle E... |
|
ab € 3,60* pro Stück |
| |
Fototapes 3X1000 Stück, 24 P. im Karton (1 Angebot) Fototapes, 10x12 mmDoppelseitig klebende weisse Fototapes zu 3X1000 Stück pro Packung, säurefrei und archivierungssicher. Die Fototapes werden zu 24 Packungen im Karton geliefert. Eine tolle Ergänz... |
|
ab € 6,49* pro Stück |
| |
Fototapes, 10X12 mm, 1000 Stück, 15 P. im Tray (1 Angebot) Fototapes, 10x12 mm Doppelseitig klebende, transparente Fototapes zu 1000 Stück pro Packung, säurefrei und archivierungssicher. Die Fototapes werden zu 15 Packungen im Tray geliefert. Eine tolle Er... |
|
ab € 2,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 66,0418* pro 20 Stück |
| |
Fotokleber Sparpack im Display 20 x 500 St. (3 Angebote) Aufmerksamkeitsstarke Präsentationsmöglichkeit im Bodendisplay, platzsparende, optisch ansprechende Warenpräsentation. Bestückt mit 100 Fotokleber Sparpacks (2 x 500 Stück). Abmessung 76 x 56 x 44 cm. |
|
ab € 39,81* pro Stück |
| |
Fototapes, 13X17 mm, 500 Stück (1 Angebot) Fototapes, 13x17 mmDoppelseitig klebende weisse Fototapes zu 500 Stück pro Packung, säurefrei und archivierungssicher. Die Fototapes werden zu 12 Stück im Thekendisplay geliefert. Eine tolle Ergänz... |
|
ab € 1,91* pro Stück |
|
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Photoklebepads | | ![](/p.gif) | Fotopads - Professionelle Klebemittel für kleine und große Fotos
Die professionellen Klebemittel, die auch als Fotostrips oder Fotoketts bezeichnet werden, sind einfach und sicher in der Anwendung. Fotopads halten unsichtbar fest, weil sie zwischen dem Untergrund und Foto verklebt werden. Die Klebstoffe sind als Pads oder in Form eines Klebebandes erhältlich. Sie fixieren kleine Fotos bis hin zu Posterformaten auf den meisten glatten Oberflächen.
Fotopads, Klebefilm und doppelseitige Modelle
Die Fotopads sind kleine Befestigungshilfen für Fotos diverser Formate. Sie haben eine definierte Größe und sind besonders schnell in der Anwendung. Die Klebefilme können auf das erforderliche Maß zugeschnitten werden. Die doppelseitige Variante hält auf dem Untergrund und klebt an der Fotorückseite fest. Einige Fotopads können durch leichtes Rubbeln oder Abziehen entfernt werden.
Spezialklebstoff für viele Anwendungen
Die Fotopads sind unter den Fotobefestigungen die flexibelste Variante. Ihre große Auswahl garantiert eine Lösung für die Befestigung kleiner Fotos bis zu Posterformaten auf nahezu allen Oberflächen. Die Fotopads können auch für das Verkleben von Papier oder die individuelle Gestaltung auf Geschenken oder Präsentationsmappen verwendet werden. Die professionellen Fotokleber beeinflussen das Dokument nicht negativ, sind dokumentenfest und dauerhaft. Die Fotopads eigenen sich optimal um Aushänge oder Werbedokumente fest zu fixieren.
Tipps für die Auswahl des Fotoklebers
Die Auswahl eines Fotoklebers richtet sich nach folgenden Fragen:
- Wie dauerhaft soll die Befestigung sein?
- Soll das Foto austauschbar bleiben?
- Auf welchem Untergrund wird verklebt?
- Liegt das Foto auf Fotopapier oder Poster vor?
- Wie stark darf das Design und die Rückseite beeinflusst werden?
Für dauerhafte Befestigungen sind Klebepads dieser Kategorie optimal geeignet. Sie halten das Foto optimal fest. Etwas flexibler sind Fotoecken, die den Austausch des Fotos ermöglichen ohne in ihrer Klebekraft einzubüßen. Sie beeinflussen die Rückseite des Fotos nicht, da es in sie eingesteckt wird und nicht mit dem Klebstoff in Berührung kommt. Die Fotoecken halten jedoch nicht auf jedem Untergrund. Die professionellen Fotopads beeinflussen die Rückseite nicht oder kaum negativ. Das Entfernen des Fotos ist mit mehr Aufwand verbunden. Die Fotopads sind für fast alle Untergründe geeignet. Sie halten das Foto oder Poster vergleichsweise großflächig fest. Ihre Eignung für große Formate zeichnet die Fotokleber aus.
|
|