Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Witterungsbeständige Etiketten A4, 210 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, imprägniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 10774 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 10774 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 10774 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 10774 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 10774 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     C5356-10774
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10774
EAN/GTIN:
     4008705107747
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten aus witterungsbeständigem Spezialpapier, selbstklebend. Aus imprägniertem, weißem Spezialpapier, extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich. Wasser-, Öl und Schmutz abweisend, alterungsbeständig, seewasserfest. Temperaturbeständig von -30 bis +80 °C. Trägermaterial aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, lösungsmittelfreier Haftkleber. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
umlaufender Rand vorhanden:
Nein | Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
Anzahl der Blätter je Packung:
80
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Etiketten je Packung:
160
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser, Copy
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Marke:
HERMA
perforiert:
Nein
abwischbar:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
185
Höhe des Blattes:
297
Höhe des Etiketts:
148
Breite des Blattes:
210
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Eignung für Farblaser Drucker:
hoch
Eignung für Kopierer:
hoch
Eignung für S/W-Laser Drucker:
hoch
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Breite des Etiketts:
210
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,7945* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.