Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Witterungsbeständige Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, extrem stark haftend, imprägniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 10792 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
HERMA 10792 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
HERMA 10792 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
HERMA 10792 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
HERMA 10792 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Artikel-Nr.:
     C5356-10792
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10792
EAN/GTIN:
     4008705107921
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten aus witterungsbeständigem Spezialpapier, selbstklebend. Aus imprägniertem, weißem Spezialpapier, extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich. Wasser-, Öl und Schmutz abweisend, alterungsbeständig, seewasserfest. Temperaturbeständig von -30 bis +80 °C. Trägermaterial aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, lösungsmittelfreier Haftkleber. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser, Copy
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Anzahl der Etiketten je Packung:
1920
Artikelbezeichnung:
Witterungsbeständige Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, extrem stark haftend, imprägniert
Höhe:
33,8
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Breite:
66
Farbe:
weiß
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Werkstoff:
Papier
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
185
Anzahl der Blätter je Packung:
80
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Etiketts:
66
abwischbar:
Ja
perforiert:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Witterungsbeständige Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, extrem stark haftend, imprägniert
Marke:
HERMA
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Breite des Blattes:
210
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
297
Höhe des Etiketts:
33,8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.