Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power-Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Artikel-Nr.:
     C5356-10914
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10914
EAN/GTIN:
     4008705109147
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Extrem stark haftende Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Haften doppelt so stark wie herkömmliche Papieretiketten, auch auf kritischem Untergrund, z. B. feuchten, warmen, kalten, rauen oder staubigen Flächen. Ideal zur sicheren Kennzeichnung von Produkten, Dokumenten und Inventar, für Sicherheits- und Warnhinweise, für Rundbeklebung, als Prüfplakette oder Verschlussetikett, im Innenbereich. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
25.4
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4-Etiketten
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem stark haftend
witterungsbeständig:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Copy-, Inkjet
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
25
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
48.3
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
44
Anzahl der Etiketten je Packung:
1100
Produkttypbezeichnung:
A4-Etiketten
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Flächenmasse des Papiers:
152
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Breite des Blattes:
210
Herstellerprodukttyp:
A4-Etiketten
Herstellerproduktbeschreibung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Höhe des Blattes:
297
Breite des Etiketts:
48,30
Höhe des Etiketts:
25,40
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Befestigung:
selbstklebend
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.100 Etiketten (ab € 0,00593* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.