Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 3x71x11 Klapphüllen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA 1337
HERMA 1337
HERMA 1337 Detail 1
Artikel-Nr.:
     3310-HE-1337
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1337
EAN/GTIN:
     4008705013376
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Ausweishüllen (Klapphüllen), aus transparenter Polypropylen-Folie. Dokumentenecht. Schützt dauerhaft und zuverlässig.
Weitere Informationen:
Breite des Innenteils:
71
Werkstoff:
Polypropylenfolie
Farbe:
CAA115, durchsichtig
dokumentenecht:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Verpackung:
Beutel
Herstellerproduktbezeichnung:
Ausweishüllen 3x71x11 Klapphüllen
Herstellerprodukttyp:
Ausweishülle
Verwendung für Papiergrößen:
Kfz-Scheine, EU Führerscheine
Höhe des Innenteils:
111
Produktverwendung:
Führerschein
Packungsmenge:
1
min. Dicke:
0,14
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
geprägt, matt
max. Anzahl der Karten:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Ausweishüllen 3x71x11 Klapphüllen
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
geschlossen
Artikelbezeichnung:
Ausweishüllen 3x71x11 Klapphüllen
Produkt-Typbezeichnung:
Reisespaß
Stärke:
0,14
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
geschlossen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
geprägt, matt
Produkttypbezeichnung:
Reisespaß
Weitere Suchbegriffe: herma ausweishüllen, ausweis hülle
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 5,74*
€ 9,06*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,72*
€ 9,09*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 7,95*
€ 19,51*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 29,70*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.