Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-391672 Herst.-Nr.: 15260 EAN/GTIN: 4008705152600 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Selbstklebende Schmucketiketten bunt bedruckt mit Weihnachtsmotiven. Zum Dekorieren von Geschenken, Karten und Briefen. Inhalt: je 10 x 3216, 15072, 15262, 15264, 15266, 15269. Präsentiert im Kartondisplay. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 175 | Breite: | 235 | Farbe: | bunt | Tiefe: | 190 | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 60 | Material des Displays: | Karton | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | 60 Stück, je 10 x 3216, 15072, 15261, 15262, 15263, 15264 | Produkttypbezeichnung: | Display Sticker DECOR Weihnachten | Artikelbezeichnung: | Display DECOR Weihnachtsklassiker | Produkt-Typbezeichnung: | Display Sticker Display DECOR Weihnachten | Ausführung des Inhalts des Displays: | 60 Stück, je 10 x 3216, 15072, 15261, 15262, 15263, 15264 | Herstellerprodukttyp: | HERMA Display DECOR / MAGIC | Herstellerproduktbeschreibung: | 10 x 3216, 15072, 15261, 15262, 15263, 15264 | Herstellerproduktbezeichnung: | Display Sticker DECOR Weihnachtsklassiker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 60 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,91* | € 1,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 60 | ![](/p.gif) | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 44,97* | € 61,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 53,04* | € 71,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 73,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|