Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 5 x 35 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten 5 x 35 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 5 x 35 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 5 x 35 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     832B-124865
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2300
EAN/GTIN:
     4008705023009
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Höhe des Blattes:
170
Anzahl der Blätter je Packung:
32
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Breite des Blattes:
111
Anzahl der Etiketten je Blatt:
60
Produktverwendung:
zum Markieren, Adressieren
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
1920
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Herstellerprodukttyp:
Vielzweck-Etiketten
Papierformat:
111x170mm
Höhe des Etiketts:
35
Art der Befestigung:
selbstklebend
Breite des Etiketts:
5
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
Bogen
Flächenmasse des Papiers:
141
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,31*
€ 3,76*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,32*
€ 3,78*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,79*
2 Tage
13
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 3,86*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,99*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
1 Stück enthält 1.920 Etiketten (ab € 0,00121* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.