Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten 5x35mm weiß VE=1920 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzweck-Etiketten 5x35mm weiß VE=1920 Stück
Vielzweck-Etiketten 5x35mm weiß VE=1920 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM2300
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2300
EAN/GTIN:
     4008705023009
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren oder Organisieren
  • Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier, Etiketten und Trägerpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei
  • Zum Beschriften mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Besonderheit: stark haftend. Größe (B x H): 5 x 35 mm. Farbe: weiß. Etiketten/Packung: 1920. Etiketten/Blatt: 60
  • Blatt/Packung: 32
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
60
Anzahl Etiketten je Packung:
1920
Breite:
123 mm
Bruttogewicht:
0.079 kg
Etikettenbreite:
5 mm
Etikettenhöhe:
35 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
7 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
192 mm
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1920 Etiketten
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,29*
€ 3,72*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,31*
€ 3,75*
Lager 467
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,76*
2 Tage
8
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,36*
€ 3,83*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,93*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
1 Stück enthält 1.920 Etiketten (ab € 0,0012* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
2510
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2257
ab € 2,17*
Zubehör
Herma
2421
ab € 6,06*
Zubehör
Herma
2233
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2231
ab € 2,22*
Zubehör
Herma
2235
ab € 2,23*
Zubehör
Herma
2234
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2236
ab € 2,28*
Zubehör
Herma
2232
ab € 2,24*
Zubehör
Herma
2230
ab € 2,27*
Zubehör
Herma
2240
ab € 2,30*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,17*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.