Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4170 Herst.-Nr.: 4170 EAN/GTIN: 4008705041706 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Zahlen zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren. Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 16 | Höhe des Blattes: | 120 | witterungsbeständig: | Ja | Höhe der Schrift: | 25 | Produkttypbezeichnung: | Zahlen-Etiketten 0-9 | Beschreibung der Besonderheiten: | wetterfest | Breite des Blattes: | 84 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 16 | Anzahl der Blätter je Packung: | 1 | Typbezeichnung der Schriftart: | Druckschrift | Artikelbezeichnung: | Zahlen-Etiketten 0-9 | Werkstoff: | Folie | Text des Aufdruckes: | 0-9 | Farbe: | weiß | Produkt-Typbezeichnung: | Zahlen-Etiketten 0-9 | Herstellerproduktbezeichnung: | Zahlen 25 mm 0-9 wetterfest Folie weiß 2 Bl. | Herstellerprodukttyp: | HERMA Zahlen (selbstklebend) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchstaben-Etiketten, Buchstabenetikett, Selbstklebende Buchstaben, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wetterfeste etiketten herma, wasserfeste etiketten, buchstaben-etiketten 25 mm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,67* | € 1,06* | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Blatt | € 5,49* | ab € 0,74* | € 1,14* | | | | | | | | 1 | | pro Blatt | € 6,78* | ab € 0,72* | € 1,23* | | | | | | | | 1 | | pro Blatt | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,33* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Blatt | € 5,99* | ab € 0,869* | € 1,339* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Blatt (ab € 0,67* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|