Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, rot, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, rot, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, rot, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, rot, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, rot, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, rot, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, rot, permanent haftend
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, rot, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     690-394407
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4407
EAN/GTIN:
     4008705044073
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Packung:
2400
Breite:
70
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Höhe:
37
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
100
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
rot
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
297
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Flächenmasse des Papiers:
153
Breite des Etiketts:
70
Herstellerproduktbezeichnung:
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, rot, permanent haftend
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Höhe des Etiketts:
37
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
10
pro Packung
€ 5,49*
ab € 22,27*
€ 29,58*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 22,12*
€ 29,61*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,14*
€ 30,24*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,82*
€ 30,52*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 23,82*
€ 31,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,58*
€ 35,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,31*
€ 34,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,93*
€ 32,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,77*
€ 30,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,27*
€ 26,50
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,2227* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.