Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129247810 Herst.-Nr.: 4421 EAN/GTIN: 4008705044219 |
| |
|
| | |
| Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Farbe: | gelb | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Höhe: | 297 | Breite: | 210 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | witterungsbeständig: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Anzahl der Etiketten je Packung: | 20 | Anzahl der Blätter je Packung: | 20 | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | wieder ablösbar: | Ja | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Art der Befestigung: | selbstklebend | Höhe des Blattes: | 297 | Herstellerproduktbezeichnung: | Farbige Etiketten A4, 210 x 297 mm, gelb, ablösbar | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Breite des Blattes: | 210 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Flächenmasse des Papiers: | 152 | Breite des Etiketts: | 210 | Herstellerprodukttyp: | A4 Etiketten | Höhe des Etiketts: | 297 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,19* | € 9,23* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,24* | € 9,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,24* | € 9,26* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,23* | € 9,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,50* | € 9,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Etiketten (ab € 0,3095* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|