Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, grün, ablösbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, grün, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, grün, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, grün, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, grün, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, grün, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, grün, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 70 x 37 mm, grün, ablösbar
Artikel-Nr.:
     1682-129247960
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4469
EAN/GTIN:
     4008705044691
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
wieder ablösbar:
Ja
Farbe:
grün
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Höhe:
37
Breite:
70
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
480
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
297
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Höhe des Etiketts:
37
Breite des Etiketts:
70
Flächenmasse des Papiers:
152
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
16
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,20*
€ 9,22*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,17*
€ 9,23*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,18*
€ 9,24*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,21*
€ 9,28*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,28*
€ 9,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
1 Packung enthält 480 Etiketten (ab € 0,01292* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.