Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschild-Etiketten, silber, A4, 63,5 x 29,6 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 63,5 x 29,6 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 63,5 x 29,6 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 63,5 x 29,6 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 63,5 x 29,6 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4592
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4592
EAN/GTIN:
     4008705045926
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige Edelstahloptik. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C. Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
297
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Anzahl der Blätter je Packung:
10
Anzahl der Etiketten je Packung:
207
Höhe des Etiketts:
29,6
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite des Etiketts:
63,5
Flächenmasse des Papiers:
219
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
27
Werkstoff:
Polyesterfolie
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Farbe:
Silber | silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Blickdicht, reißfest, extrem hohe Haftung
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite:
63.5
Höhe:
29.6
witterungsbeständig:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 7,86*
€ 11,64*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,90*
€ 11,68*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 7,97*
€ 11,69*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 8,30*
€ 12,18*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 8,59*
€ 13,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
1 Paket enthält 10 Blätter (ab € 0,786* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.