Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Inkjet-Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/202/y000202x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/202/y000202x.jpg
Artikel-Nr.:
     C5356-4597
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4597
EAN/GTIN:
     4008705045971
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Wetterfeste Inkjet Folien-Etiketten auf A4-Blättern, weiß/matt, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Für den Einsatz im gewerblichen und privaten Bereich, z. B. für die Auszeichnung von Waren im Freigelände, für Informationen am Schaufenster oder Hinweis- und Warnschilder. Garantiert wasserfeste Ausdrucke in Schwarz und Farbe, lichtechte Tinte verwenden. Spezialbeschichtung sorgt für Tintenfixierung direkt nach dem Druck. Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Befestigung:
selbstklebend
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Höhe des Blattes:
297
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Werkstoff:
Polypropylen
Anzahl der Etiketten je Packung:
480
Flächenmasse des Papiers:
214
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Höhe des Etiketts:
42,3
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfest
Breite des Etiketts:
97
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
A4 Inkjet-Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
40
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
A4 Inkjet-Etiketten
witterungsbeständig:
Ja
Artikelbezeichnung:
Inkjet-Etiketten A4, 97,0 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Inkjet-Etiketten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 40 Blätter (ab € 0,69275* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,01*
€ 44,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,74*
€ 43,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,65*
€ 41,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,71*
€ 38,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,79*
€ 37,83
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 31,78*
€ 37,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,97*
€ 32,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.