Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4625
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4625
EAN/GTIN:
     4008705046251
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenmaterial recyclingfähig mit dem Altpapier, Trägerpapier mit dem Restmüll entsorgen, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
2800
witterungsbeständig:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
14
Anzahl der Blätter je Packung:
200
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Herstellerprodukttyp:
Etiketten PREMIUM
Flächenmasse des Papiers:
148
Höhe des Blattes:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite des Blattes:
210
Breite des Etiketts:
105
Herstellerproduktbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Höhe des Etiketts:
42,3
abwischbar:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Basisfarbe:
weiß
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Art der Befestigung:
selbstklebend
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 28,48*
€ 36,95*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 28,95*
€ 37,20*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 28,83*
€ 37,23*
11 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,70*
€ 39,51*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 31,82*
€ 42,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,95*
€ 43,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,93*
€ 43,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,52*
€ 42,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,01*
€ 40,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,85*
€ 39,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,48*
€ 33,89
pro Packung
1 Packung enthält 2.800 Etiketten (ab € 0,01018* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.