Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 58x87 mm für Kredit-/Scheckkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweishüllen 58x87 mm für Kredit-/Scheckkarte
Ausweishüllen 58x87 mm für Kredit-/Scheckkarte
Ausweishüllen 58x87 mm für Kredit-/Scheckkarte
Ausweishüllen 58x87 mm für Kredit-/Scheckkarte
Ausweishüllen 58x87 mm für Kredit-/Scheckkarte
Artikel-Nr.:
     690-135327
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5013
EAN/GTIN:
     4008705050135
Suchbegriffe:
Ausweisetui
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Steckhülle mit Griffaussparung, aus transparenter Polypropylen-Folie, für Kredit- und Scheckkarten und Formate bis 58 x 87 mm, strapazierfähig und robust, dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kredit-/Scheck-/Krankenversicherungs Karte
Produkt-Typbezeichnung:
Reisepaß
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Breite des Innenteils:
58
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
dokumentenecht:
Ja
Werkstoff:
Polypropylenfolie
Stärke:
0.14
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produktverwendung:
Werksausweis, schülerausweis
Höhe des Innenteils:
87
Farbe:
durchsichtig
min. Dicke:
0.14
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Produkttypbezeichnung:
Reisepaß
Verpackung:
Beutel
Herstellerprodukttyp:
Reisepaß
max. Anzahl der Karten:
1
Verwendung für Papiergrößen:
Kredit- und Scheckkarten
Packungsmenge:
1
Herstellerproduktbezeichnung:
Kredit-/Scheck-/Krankenversicherungs Karte
Weitere Suchbegriffe: Ausweisschutzhülle, ausweisetui
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
963
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,22*
€ 0,41*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,22*
€ 0,41*
1 Tag
25
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,23*
€ 0,43*
9 Tage
100
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,22*
€ 0,45*
1 Tag
963
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,25*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.