Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishülle 58x87mm für Kredit-/Scheckkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausweishülle 58x87mm für Kredit-/Scheckkarte
Ausweishülle 58x87mm für Kredit-/Scheckkarte
Artikel-Nr.:
     467-HERM5013
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5013
EAN/GTIN:
     4008705050135
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
  • Ausweishüllen (Steckhüllen), aus transparenter, geprägter Polypropylen-Folie
  • Dokumentenecht
  • Schützt dauerhaft und zuverlässig
  • Greifausschnitt vorhanden
  • Verwendung für: Kredit- und Scheckkarten
  • Öffnung:oben offen
  • Innengröße (B x H): 58 x 87 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
58x87mm
Breite:
61 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
1 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
88 mm
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
oben
Weitere Suchbegriffe: herma ausweishüllen, ausweis hülle, ausweishüllen 58x87mm, Hülle, Personalausweishülle, Reisepasshülle, Sichthülle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
725
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,22*
€ 0,41*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,23*
€ 0,43*
Lager 467
100
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,22*
€ 0,45*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,23*
€ 0,45*
1 Tag
725
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,25*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
1331
ab € 2,89*
Ähnlich
Herma
1332
ab € 2,90*
Ähnlich
Herma
1333
ab € 4,77*
Ähnlich
Herma
1334
ab € 6,88*
Ähnlich
Herma
1336
ab € 5,38*
Ähnlich
Herma
1335
ab € 3,42*
Ähnlich
Herma
1337
ab € 5,72*
Ähnlich
Herma
1324
ab € 2,13*
Ähnlich
Herma
1325
ab € 2,13*
Ähnlich
Herma
1323
ab € 2,21*
Ähnlich
Herma
1326
ab € 2,21*
Ähnlich
Herma
1327
ab € 2,22*
Ähnlich
Herma
1328
ab € 2,47*
Ähnlich
Herma
1329
ab € 2,48*
Ähnlich
Herma
1330
ab € 2,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.