Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, grün, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, grün, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, grün, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, grün, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, grün, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, grün, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, grün, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, grün, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, grün, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Artikel-Nr.:
     1682-129245660
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5134
EAN/GTIN:
     4008705051347
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
297
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordneretiketten A4, 38 x 297 mm, grün, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Breite des Etiketts:
38
Anzahl der Etiketten je Packung:
100
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Höhe des Blattes:
297
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Höhe des Etiketts:
297
Griffloch vorhanden:
Ja
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Farbe:
grün
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Flächenmasse des Papiers:
155
Aufdruck vorhanden:
Nein
Verpackung:
Packung
Anzahl der Schilder:
100
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Höhe des Schildes:
297
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Breite des Schildes:
38
selbstklebend:
Ja
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Packungsmenge:
20
Format des Schildes:
lang/schmal
Breite des Schilds:
38
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
13
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 6,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,04*
€ 6,19*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 6,32*
€ 6,46*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 6,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,302* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.