Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Ordner A4 Animals Katzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motiv-Ordner A4 Animals Katzen
Motiv-Ordner A4 Animals Katzen
Motiv-Ordner A4 Animals Katzen
Motiv-Ordner A4 Animals Katzen
Motiv-Ordner A4 Animals Katzen
Artikel-Nr.:
     C5356-7166
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7166
EAN/GTIN:
     4008705071666
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Jetzt macht Ordnung doppelt Spaß! Die trendigen Ordner sind mehr als nur sicheres Archiv für wichtige Unterlagen, im Format A4. Sie sind die Verbindung von praktischem Nutzen mit Gefühl und Design - wahre Schmuckstücke für jedes Regal.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung außen:
Karton
Farbe des Rückens:
bunt
Beschreibung der Besonderheiten:
Innendruck
Breite des Rückens:
70
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Höhe:
315
Farbe:
bunt
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Breite:
285
Verwendung für Papierformat:
A4
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Schlitze vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Ordner A4
Artikelbezeichnung:
Ordner A4 Katzen
Material der Kaschierung innen:
Karton
Herstellerprodukttyp:
Ordner A4
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner A4 Katzen
Packungsmenge:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner A4
Verwendung für Papierformate:
A4
... > Herma > Schule > Motivordner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.