Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 63,5 x 38,1 mm, wetterfest, permanent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 63,5 x 38,1 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 63,5 x 38,1 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 63,5 x 38,1 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 63,5 x 38,1 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 63,5 x 38,1 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 63,5 x 38,1 mm, wetterfest, permanent
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8017
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8017
EAN/GTIN:
     4008705080170
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Transparente glasklare Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Hochglänzend, perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen. Ideal auf Glas und glänzenden Oberflächen, Plastik, Metall und farbigem Untergrund. Als hochwertiges Produktetikett, für repräsentative Unterlagen und Geschenkboxen, zur Kennzeichnung von Büroutensilien, als Schaufensteraufkleber und Türschild, oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Breite:
63.5
Beschreibung der Besonderheiten:
glasklar
Werkstoff:
Polyesterfolie | Polyester
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Höhe:
38.1
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Farbe:
transparent
Anzahl der Etiketten je Packung:
525
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
witterungsbeständig:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Etiketts:
63,5
Breite des Blattes:
210
Flächenmasse des Papiers:
100
Höhe des Blattes:
297
Höhe des Etiketts:
38,1
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Herstellerproduktbeschreibung:
HERMA SPECIAL
Herstellerproduktbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 15,56*
€ 20,64*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 15,70*
€ 20,90*
9 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 15,90*
€ 21,06*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 15,24*
€ 21,06*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 16,36*
€ 21,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,02*
€ 22,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,56*
€ 18,52
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,6224* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.