Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 96 x 50,8 mm, wetterfest, permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 96 x 50,8 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 96 x 50,8 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 96 x 50,8 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 96 x 50,8 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 96 x 50,8 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 96 x 50,8 mm, wetterfest, permanent
Artikel-Nr.:
     1682-129110903
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8018
EAN/GTIN:
     4008705080187
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Transparente glasklare Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Hochglänzend, perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen. Ideal auf Glas und glänzenden Oberflächen, Plastik, Metall und farbigem Untergrund. Als hochwertiges Produktetikett, für repräsentative Unterlagen und Geschenkboxen, zur Kennzeichnung von Büroutensilien, als Schaufensteraufkleber und Türschild, oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyesterfolie | Polyester
witterungsbeständig:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Farbe:
transparent
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
Breite:
96
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Höhe:
50.8
Beschreibung der Besonderheiten:
glasklar
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
250
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Flächenmasse des Papiers:
100
Höhe des Blattes:
297
Höhe des Etiketts:
50,8
Herstellerproduktbeschreibung:
HERMA SPECIAL
Herstellerproduktbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Breite des Etiketts:
96
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
33
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,21*
€ 20,87*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 15,30*
€ 20,89*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,24*
€ 20,90*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,66*
€ 21,41*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,76*
€ 21,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,33*
€ 24,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,6084* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.