Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-8018 Herst.-Nr.: 8018 EAN/GTIN: 4008705080187 |
| |
|
| | |
| HERMA Glasklare Etiketten, glasklar transparent, 96 x 50,8 mm, Folie glänzend, nur Laser/Kopierer, 25 Blatt (= 250 Etiketten) Transparente glasklare Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Hochglänzend, perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen. Ideal auf Glas und glänzenden Oberflächen, Plastik, Metall und farbigem Untergrund. Als hochwertiges Produktetikett, für repräsentative Unterlagen und Geschenkboxen, zur Kennzeichnung von Büroutensilien, als Schaufensteraufkleber und Türschild, oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Blatt = 250 Etiketten | Ausführung: | glasklar transparent | Größe: | 96 x 50,8 mm | geeignet für: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, herma universaletiketten schwarz, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, Transparente, Transparente Etiketten, Transparentetiketten, TransparentFolie, Transparent-Etiketten, Folienetiketten transparent, Folienetiketten, Etiketten, Labels, Copy Labels, LaserLabels, Super-Print, Super Print, SuperPrint, LaserPr |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 15,21* | € 20,87* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 15,30* | € 20,89* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 15,24* | € 20,90* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 15,66* | € 21,41* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 15,76* | € 21,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,6264* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|