Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten, gelb, A4, Ø 30 mm, extrem stark haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterfeste Folien-Etiketten, gelb, A4, Ø 30 mm, extrem stark haftend
Wetterfeste Folien-Etiketten, gelb, A4, Ø 30 mm, extrem stark haftend
Wetterfeste Folien-Etiketten, gelb, A4, Ø 30 mm, extrem stark haftend
Wetterfeste Folien-Etiketten, gelb, A4, Ø 30 mm, extrem stark haftend
Wetterfeste Folien-Etiketten, gelb, A4, Ø 30 mm, extrem stark haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-8034
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8034
EAN/GTIN:
     4008705080347
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Gelbe Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Besonders auffallend durch Signalfarbe gelb. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV- und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Befestigung:
selbstklebend
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Höhe des Blattes:
297
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Höhe des Etiketts:
30
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Breite des Blattes:
210
Anzahl der Etiketten je Packung:
1200
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Breite des Etiketts:
30
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Flächenmasse des Papiers:
217
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Polyesterfolie
Durchmesser:
30
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
witterungsbeständig:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,01622* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.