Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 190 x 135 mm, weiß, extrem stark haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 190 x 135 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 190 x 135 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 190 x 135 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 190 x 135 mm, weiß, extrem stark haftend
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 190 x 135 mm, weiß, extrem stark haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125653
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8333
EAN/GTIN:
     4008705083331
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Strapazierfähige Schilder aus weißer Polyesterfolie, auf A4-Blättern, besonders stark haftend. Ideal für individuell gestaltete Hinweis- und Warnschilder, Schaufensteraufkleber oder stark beanspruchte Etikettierungen. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV- und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyesterfolie | Polyester
witterungsbeständig:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
50
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
297
Höhe des Etiketts:
135
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Flächenmasse des Papiers:
217
Herstellerproduktbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 190 x 135 mm, weiß, extrem stark haftend
Breite des Etiketts:
190
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,89*
€ 25,98*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,90*
€ 26,02*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,55*
€ 26,70*
14 Tage
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,90*
€ 28,47*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,12*
€ 29,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,7556* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.