Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-30284 28-Port Switch Gigabit mit 4 x 10G SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-30284 28-Port Switch Gigabit mit 4 x 10G SFP+
TRENDnet TEG-30284 28-Port Switch Gigabit mit 4 x 10G SFP+
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1040
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-30284
EAN/GTIN:
     710931140200
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port

28-Port Web Smart Switch mit 24 x Gigabit Ports und 4 x 10G SFP+ Slots

  • 24 x Gigabit Ports und 4 x 10G SFP+ Slots für Hochgeschwindigkeitsverbindungen
  • Leicht zu bedienende webbasierte Verwaltungsoberfläche
  • 128 Gbps Schaltkapazität
  • 802.1Q, Dynamisches GVRP, Privates VLAN und Voice VLAN
  • IGMP v1, v2, v3 Snooping
  • STP, RSTP und MSTP Spanning Tree Protokolle
  • SNMP (v1, v2c, v3), SNMP Trap, RMON, Port-Spiegelung, Syslog und SMTP-Benachrichtigung
  • ACLs, MAC-Filterung, DoS, und 802.1X / TACACS+ Netzwerkzugriffskontrolle
  • 802.1p / DSCP / QoS Warteschlangenplanung unterstützt
  • Intelligente Lüfter reduzieren den Energieverbrauch und passen sich automatisch an für maximale Effizienz

Der 28-Port Web Smart Switch von TRENDnet, Modell TEG-30284, verfügt über 24 Gigabit Ports und vier 10G SFP+ Slots und ist ein kostengünstiger Switch für Hochgeschwindigkeits-Servernetzwerkverbindungen (Uplink oder Downlink). Eine praktische webbasierte Verwaltungsoberfläche bietet Funktionen für Verkehrskontrolle, Fehlersuche, Zugriffskontrolle und Überwachung für flexible Integration in ein SMB-Netzwerk.

Web Smart Verwaltung
Bietet einfache webbasierte GUI-Verwaltung für weniger komplexe Switch-Konfiguration und bietet eine Kombination aus häufig verwendeten SMB-Verwaltungsfunktionen für einfache Einrichtung.

Flexibilität bei der Integration
Verwaltete Funktionen beinhalten Zugriffskontrolllisten, VLAN, IGMP Snooping, QoS, RMON, SNMP Trap und Syslog für Überwachung und flexible Netzwerkintegration.

Hochgeschwindigkeit 10G SFP+
Vier dedizierte 10G SFP+ Slots für extrem schnelle Netzwerk Uplink oder Downlink NAS / Zugriff Serververbindungen; kostengünstige Lösung, die einem SMB-Netzwerk 10G Link-Kapazität hinzufügt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TEG-30284 Anleitung zur Schnellinstallation Stromkabel (1...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
28
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
24
Freie Slots für SFPs:
4
Power over Ethernet (PoE):
nein
Bauform:
Rack
Montagewinkel:
im Lieferumfang enthalten
Management:
Layer2
Abmessungen (HxBxT):
440 x 140 x 44mm
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
440 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
0.76 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Paketgewicht:
2.748 kg
Bruttogewicht:
2,748
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.21
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, trendnet sfp switch, Gigabitswitch, FastEthernetSwitch, Netzwerkswitch, LAN
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,08*
€ 221,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.