Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TV-HP400 Masthalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TV-HP400 Masthalter
TRENDnet TV-HP400 Masthalter
TRENDnet TV-HP400 Masthalter
TRENDnet TV-HP400 Masthalter
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1121
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TV-HP400
EAN/GTIN:
     710931110609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domekamera
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter

Stangenhalterung bis zu 12,7 cm Durchmesser - Kompatibel mit TRENDnet Netzwerkkameras der Serie Speed Dome - Stabile, pulverbeschichtete Aluminiumhalterung

Masthalterung für Stangen mit einem Durchmesser von bis zu 12,7 cm (5 Zoll)
Kompatibel mit TRENDnet Netzwerkkameras der Serie Speed Dome
Stabile, pulverbeschichtete Aluminiumhalterung
Aufhängepunkt zur Befestigung der Kamera während der Installation
Befestigungshardware inbegriffen

Mit TRENDnets Masthalterung, Modell TV-HP400, kann eine TRENDnet Netzwerkkamera der Serie Speed Dome an einer Stange mit einem Durchmesser von bis zu 12,7 cm (5 Zoll) angebracht werden. Diese stabile, pulverbeschichtete Aluminiumhalterung befestigt eine Kamera in 30 cm (12 Zoll) Entfernung an einer Stange und enthält einen Aufhängepunkt, an dem die Kamera während der Installation befestigt werden kann, sowie Befestigungshardware.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Montage Kits
Farbe:
grau
Lieferumfang:
TV-HP400
Gewicht:
2034.76 g
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
380 mm
Paketgewicht:
2.303 kg
Bruttogewicht:
2,303
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Trendnet TV-HP400, IPKameraZubehör, IPNetzwerkkameraZubehör, IPCamZubehör, EthernetKameraZubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.