Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-2840WS 28-Port POE+ Switch Gigabit Smart 24 PoE/PoE+ 4 SFP 195W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TPE-2840WS 28-Port POE+ Switch Gigabit Smart 24 PoE/PoE+ 4 SFP 195W
TRENDnet TPE-2840WS 28-Port POE+ Switch Gigabit Smart 24 PoE/PoE+ 4 SFP 195W
TRENDnet TPE-2840WS 28-Port POE+ Switch Gigabit Smart 24 PoE/PoE+ 4 SFP 195W
TRENDnet TPE-2840WS 28-Port POE+ Switch Gigabit Smart 24 PoE/PoE+ 4 SFP 195W
TRENDnet TPE-2840WS 28-Port POE+ Switch Gigabit Smart 24 PoE/PoE+ 4 SFP 195W
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1166
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-2840WS
EAN/GTIN:
     710931160208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
trendnet sfp switch

TRENDnet TPE-2840WS 28-Port POE+ Switch Gigabit Smart 24 PoE/PoE+ 4 SFP 195W

  • 4x Gigabit PoE+ Ports
  • 20x Gigabit PoE Ports
  • 4x SFP Slots
  • 185 Watt PoE Gesamtleistung
  • 56 Gbps Schaltkapazität
  • Privates/Voice VLAN, QoS und Bandbreitenkontrollen
  • Intelligente Lüftung reduziert den Stromverbrauch
  • Unterstützt IPv6 Konfiguration und IPv6 Neighbor Discovery.
  • 802.3ad Link Aggregation, Asymmetrisches VLAN, 802.1Q VLAN, Voice VLAN, Privates VLAN, -Bandbreitenkontrollen, GVRP, IGMP v1-v3, 802.1p Class of Service (CoS), Spanning Tree (STP, RSTP, und MSTP), QoS Warteschlangenplanung.
  • Vergleichstabellen für Verkehr in Echtzeit, Fehlergruppencharts und Kabeldiagnostiktest
  • Zugriffskontrolle: ACL, SSL, MAC/Port Filtering, Denial of Service Kontrollen, 802.1X, TACACS+, und RADIUS
  • RMON, SNMP, SNMP Trap und Port Mirroring unterstützen Administrator-Überwachungslösungen
  • Halterungen für Rackmontage inbegriffen

TRENDnet 28-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch, Modell TPE-2840WS, bietet 4 x Gigabit PoE+ Ports (Ports 1-4 802.3at), 20 x Gigabit PoE Ports (Ports 5-24 802.3af), 4 x SFP Slots, und ein 185 Watt PoE Gesamtleistung. Dieser IPv6-fähige Switch bietet fortschrittliches Verkehrsmanagement, Fehlersuche, Zugriffskontrolle, energiesparende GREENnet-Technologie und Überwachungsfunktionen zu einem günstigen Preis.

TRENDnet 28-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch, Modell TPE-2840WS, bietet 4 x Gigabit PoE+ Ports (Ports 1-4 802.3at), 20 x Gigabit PoE Ports (Ports 5-24 802.3af), 4 x SFP Slots, und ein 185 Watt PoE Gesamtleistung. Dieser IPv6-fähige Switch bietet fortschrittliches Verkehrsmanagement, Fehlersuche, Zugriffskontrolle, energiesparende GREENnet-Technologie und Überwachungsfunktionen zu einem günstigen Preis. Hardware-Design Bietet 4 x Gigabit PoE+ Ports (Ports 1-4 802.3at), 20 x Gigabit PoE Ports (Ports 5-24 802.3af), 4 x SFP Slots, ein 185 Watt PoE Power Budget und Halterungen für Rackmontierung. Intelligente Lüftung Die intelligente Lüftung spart Strom, indem Geschwindigkeit und Einsatz des Lüfters an den Kühlungsbedarf angepasst werden. IPv6-fähig Dieser Switch unterstützt IPv6 Konfiguration und IPv6 Neighbor Discovery. Verkehrsmanagement Ein breites Spektrum an Netzwerkkonfigurationen wird unterstützt: 802.3ad Link Aggregation, Asymmetrisches VLAN, 802.1Q VLAN, Voice VLAN, Privates VLAN, Bandbreitenkontrollen, GVRP, IGMP v1-v3, 802.1p Class of Service (CoS), Spanning Tree (STP, RSTP, und MSTP), sowie QoS Warteschlangenplanung. Fehlersuche Vergleichstabellen für Verkehr in Echtzeit, Fehlergruppencharts und ein praktischer Kabeldiagnostiktest helfen bei der schnellen Fehlersuche. Zugriffskontrollen Funktionen wie ACL, SSL, MAC/Port Filtering, Denial of Service Kontrollen, 802.1X, TACACS+, und RADIUS sind kompatibel mit mehrschichtigen Netzwerkzugriffskontrollen. Überwachung RMON, SNMP, SNMP Trap und Port Mirroring unterstützen Administrator-Überwachungslösungen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TPE-2840WS Mehrsprachige Installationsanleitung CD-ROM (H...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
28
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
24
Freie Slots für SFPs:
4
Power over Ethernet (PoE):
ja
Anzahl PoE Ports:
24
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
185 W
Bauform:
Rack
Montagewinkel:
im Lieferumfang enthalten
Management:
Smart
Abmessungen (HxBxT):
440 x 250 x 44,45 mm
Netzteil (extern/intern):
intern
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
440 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
44.45 mm
Gewicht:
3.8 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
370 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Paketgewicht:
4.728 kg
Bruttogewicht:
4,728
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at, POEEthernetSwitch, HTTP/HTTPS, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, Schwarz, POESwitch, IEEE 802.1p, Trendnet TPE-2840WS, LAN, PowerOverEthernetSwitches, IEEE 802.1s, SNMP v1/v2c/v3, IEEE 802., gemanaged, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1Q, Gigabit Ethernet (10/100/1000), 1U, RMON v1, POENetzwerkswitch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,99*
€ 365,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,75*
€ 353,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,84*
€ 350,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,97*
€ 326,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.